{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah merania | 1 Nm - 10 Nm | |
Zobrazovací prístroj šírka | 120 mm | |
Zobrazovací prístroj výška | 124 mm | |
Zobrazovací prístroj hĺbka | 167 mm | |
Hmotnosť | 5,21 kg | |
Upínací štvorhran | 1/4 palec | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654655 10 | |
Číslo výrobcu | 96521201 |