• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Plne izolovaný momentový kľúč s nástrčnou račňou prepínateľnou 50

Č. pol.: 657551 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 50 Nm
elektrická izolácia VDE 1000 V
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria MANOSKOP® 730R VDE
Celková dĺžka L 390 mm
Rozsah krútiaceho momentu 10 Nm - 50 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 7 lbfft - 37 lbfft
Členenie stupnice 1 dielik = 0,25 Nm
Hmotnosť 1 660 g
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 28 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Upínač pre nástrčný nástroj 9×12 mm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Meracia technika mechanický
Funkcia kĺzania nie
Vlečný ukazovateľ nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 308 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 336 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657551 50
Číslo výrobcu 96550150

Popis

Prevedenie:

Momentový kľúč plne izolovaný do 1000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, prednastavený podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť uťahovania, pretože na všetky opotrebiteľné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. S nástrčnou račňou prepínateľnou.
Merné jednotky: Nm, lbfft.
  • QuickRelease. Nástrčná račňa prestaviteľné jednoducho pomocou uťahovania zľava doprava. S bezpečnostným blokovaním QuickRelase pre rýchlu výmenu nástrojov a efektívnu ochranu pred stratou.
  • Bez vrátenia na nulu. Patentovaný spúšťací systém bez opotrebovania s tlačnou pružinou. Vrátenie na »0« na
    odľahčenie pružiny nie je potrebné.
  • QuickSelect. Zaručené nastavenie rýchlosti QuickSelect krútiaceho momentu a dodatočný krúžok so stupnicou na jemné nastavenie

Výhoda:

Plastové puzdro s dvojitou izoláciou pre práce pod el. napätím nezahrňuje len zaručenú presnosť STAHLWILLE. Zároveň za tým stojí celosvetovo jedinečná a revolučná koncepcia: Momentový kľúč dovoľuje používateľovi nastavenie a kalibrovanie, napr. pomocou mechanického kalibračného zariadenia č. 654240 veľ. 400, vo vlastnej réžii – bez zaslania. Automaticky je k dispozícii výmena račne bez toho, aby bolo nevyhnutné znovu skontrolovať izoláciu.

Funkce:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka