{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | GWP 10 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 450 W | |
maximálne otáčky | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Upínač nástrojov | B12 | |
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele | M10 | |
Hmotnosť | 1,6 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Príslušenstvo závitorezu |
Číslo položky | 075550 720938 | |
EAN/GTIN | 4014586881256 | |
Číslo výrobcu | 72093860000 |