Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

MultiMaster MM 300 Plus Start 72295361

Č. pol.: 077824 72295361
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu FMT 250 QSL QuickStart
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Upínač nástrojov StarlockPlus, Starlock
Miera kmitania 11 000 min-1 - 20 000 min-1
Amplitúda (oscilačný pohyb) 2 × 1,6 Stupeň
Príkon 250 W
Rohový rozmer Brúsna platňa 80 mm
Hmotnosť 1,4 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077824 72295361
Číslo výrobcu 72295361000

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Vďaka upínaču nástrojov Starlock Plus máte prístup k približne 100 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock a Starlock Plus.
Náradie MultiTool na prestavbu a renováciu so základným vybavením na rezanie dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.

Rozsah dodávky:

1× plastový kufrík na náradie, 1× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× univerzálny pílový list E-Cut (44 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka