Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sada priemyselných čistiacich utierok neuvoľňujúcich vlákien 5-dielne

Č. pol.: 089137
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Demolácie 5×80
Šírka 324 mm
Dĺžka 390 mm
vhodné pre držiak/dávkovač W4
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089137
Číslo výrobcu 190578

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Čistiace antistatické utierky Tork neuvoľňujúce vlákna: na použitie s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami a tiež rozpúšťadlami. Dobrá nasiakavosť oleja a vody. Certifikované pre kontakt s potravinami. Testované podľa noriem SAE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka