Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Suchý mazací prostriedok PTFE Dry Lube

Č. pol.: 083056
  • Trieda nebezpečného tovaru: 2.1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 0,5 l
Farba miešacia bieloba
Bod vzplanutia < 0 °C
Teplota samovzplanutia > 200 °C
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie
Trieda nebezpečného tovaru 2.1
UN číslo UN1950
Druh produktu Mazivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083056
Číslo výrobcu 30520-AB

Popis

Prevedenie:

Beztukové klzné a suché mazivo s vynikajúcim nepriľnavým účinkom vďaka štruktúre vrstvy PTFE. Bez oleja a silikónu.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka