{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Prevedenie | Sprej v dóze | |
Rozprašovacia hlavica | Štandardná | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | modro-zelená | |
Bod varu | 190 °C - 250 °C | |
Bod vzplanutia | 78 °C | |
Rozpustnosť vo vode | emulgovatelný | |
Dynamická viskozita | 3,9 mPas | |
Teplota skladovania | 15 °C - 50 °C | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň | |
Trieda nebezpečného tovaru | 2.1 | |
UN číslo | UN1950 | |
Druh produktu | Systémový čistič / čistiaci olej |
Číslo položky | 083025 | |
Číslo výrobcu | 10110-AU |