{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E | 2×36 E × 36 E hĺbka | |
Výška | 100 mm | |
Šírka | 1 430 mm | |
Hĺbka | 695 mm | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 943234 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197429780 |