Prevedenie:
Stabilná výstuž nožníc s platformou na hladkom oceľovom plechu. Pre rozmanité možnosti použitia, ako dvíhania a klesanie ťažkých nákladov, paletovaných tovarov, mrežových boxov a na vyrovnanie úrovne pri dávkovaní materiálu na strojoch. Ergonomické pracovné prostredie vďaka plynulému hydraulickému nastaveniu výšky. Bezpečná obsluha bez rizika tlačidlom s funkciami Hore/Dole v spínači mŕtveho muža a núdzovom vypnutí. Ochrana proti preťaženiu vstavaným ventilom na obmedzenie tlaku. Optimálna bezpečnosť pri prevádzke a údržbe vďaka integrovanému poistnému potrubnému ventilu a podpier na údržbu.
Norma:
DIN EN 1570-1; Smernica ES o strojových zariadeniach 2006/42/EG a predpisy UVV.
Poznámka:
- Vnútorná teplota okolia od 0 °C do 40 °C.
- Pred uvedením do prevádzky musí odborník skontrolovať správnu inštaláciu a elektrické pripojenia.
- Skontrolujte vlastnosti vašich existujúcich podláh vzhľadom na túto celkovú hmotnosť zdvíhacieho stola.