Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Kompaktný prístroj dĺžkového merania Millimar C 1200 1200

Č. pol.: 434707 1200
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania ±3 až ±5000 µm
Stupnica nastaviteľná 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Ukazovateľ digitálna
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
maximálne rozlíšenie 0,1 µm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka; Prevádzka s batériami
Dĺžka 150 mm
Šírka 130 mm
Výška 170 mm
Hmotnosť 1 kg
Druh produktu Zobrazovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434707 1200
Číslo výrobcu 5312010

Popis

Prevedenie:

Kompaktné puzdro s TFT farebným displejom s vysokým rozlíšením a kontrastom. Prípojka pre 1 induktívny snímač. Plynulé zobrazenie optimálneho zorného uhla so sklonom. Smer merania možno prestaviť. Prevádzky zo siete a na batériu.

Funkce:

  • Dynamické meracie funkcie: Max, Min, Max-Min.
  • Vycentrujte ukazovateľ na stred tolerančných hraníc.
  • Ochrana menu prostredníctvom hesla.

Použitie:

Ako ukazovateľ pre induktívny snímač pre jednoduché meracie úlohy (+ A, − A). Ideálne na stacionárne a mobilné použitie v dielni a výrobe.

Rozsah dodávky:

Vrátane zástrčkového napájacieho zdroja (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498938.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka