Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pár rukavíc Ultrane 526

Č. pol.: 094357
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Bez DMF

Popis

Prevedenie:

Séria Ultrane. Ochranné rukavice s nitrilovou povrchovou úpravou Grip&Proof pre vynikajúcu priľnavosť a prácu bez námahy vo vlhkom a mastnom prostredí. Bez obsahu DMF a silikónu.
Ultrane 526. S kompletnou povrchovou úpravou na chrbte ruky pre veľmi mastné prostredie.
Umývateľné a odolné voči olejom.

Použitie:

Mechanické údržbárske práce, opracovanie obrobkov rezným olejom, raziace práce, manipuláciu s mastnými dielmi strojov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Ultrane"

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka