Prevedenie:
Mušľová ochrana sluchu s flexibilnou univerzálnou čelenkou na rôzne polohy nosenia, napríklad: na hlave, na krku alebo pod bradou. Dodatočný popruh na hlavu zaisťuje bezpečné uchytenie. To umožňuje jednoduchú kombináciu s inými OOP (prilba alebo respirátor). S technológiou Air Flow ControlTM, ktorá ponúka optimálny výkon tlmenia vo všetkých frekvenčných rozsahoch. Vnútorne vetraná čelenka, ktorá znižuje tlak na hlavu a je priedušnejšia v teplom alebo vlhkom prostredí. Dielektrické vyhotovenie, vhodné pre všetky pracovné oblasti, najmä v elektrotechnickom sektore. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).
Poznámka:
Hygienické súpravy pre Bilsom® Viking® pod č.
097761.