Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Štupeľ na ochranu sluchu, podľa hladiny hluku Peltor™

Č. pol.: 097797

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081556 LR6
Norma EN 352-2; EN 352-7
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 32 dB(A)
Prevádzková doba 16 h
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097797
Číslo výrobcu 7100075598

Popis

Prevedenie:

Elektronické štuple na ochranu sluchu 3M™ Peltor™ EEP-100 sú vybavené funkciou závislou od úrovne a ponúkajú tak dynamickú kontrolu vonkajšieho hluku. Je tiež možné zosilniť tiché zvuky (napr. hlasy) a tlmiť náhly hluk poškodzujúci sluch. To chráni sluch a zároveň umožňuje lepšie situačné povedomie a lepšiu komunikáciu v hlučnom prostredí. Nositeľ môže ochranu sluchu ovládať intuitívne pomocou tlačidla a na začiatku si individuálne nastaviť základnú hlasitosť. Štuple na ochranu sluchu sa dajú nabíjať cez USB konektor na nabíjacom boxe. Malý, ľahký dizajn zvyšuje pohodlie, a tým zlepšuje obľúbenosť tejto ochrany sluchu.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) so štupľami na ochranu sluchu 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) so štupľami na ochranu sluchu PELTOR™ Triple C.

Použitie:

Pre komunikáciu v náročných prostrediach s vysokou a meniacou sa hladinou hluku.

Norma:

EN 352-2, EN 352-7

Rozsah dodávky:

2 x ochranné štuple na ochranu sluchu, podľa hladiny hluku, 1 x nabíjacie puzdro, 1 x kábel USB, 1 pár štupľov UltraFit™ Small, 1 pár štupľov UltraFit™ Medium, 1 pár štupľov UltraFit™ Large, 1 pár štupľov Triple C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka