TK rádiusová fréza diamant

Č. pol.: 209776
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,01 mm.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ f8 DC / DS Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka