Presný kužeľovitý záhlbník s nerovnomerným delením s 3 upínacími plochami 60° TiAlN

Č. pol.: 150817
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Presný kužeľový záhlbník 60°s nerovnomerným delením.
Špeciálna geometria s extrémne nerovnomerným delením a koordinovanou prípravou reznej hrany. Radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu. Novo vyvinutá, špeciálna povrchová úprava TiAlN pre dlhú životnosť.
Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.

Výhoda:

Mimoriadne hladký chod počas celého procesu spúšťania. Chod bez chvenia pre dokonalé výsledky s optimálnou životnosťou nástroja.

Použitie:

Presný záhlbník na vytváranie presných, okrúhlych 60° záhlbov.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka