• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

SOGX 130511 HB6535

Č. pol.: 234092

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 20,28 €
  • Od 10
    Od 16,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 032 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Elektrická vŕtačka"

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka