Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vrúbkovací nástroj ECO pravé 12

Č. pol.: 290038 12
  • pre profil ryhovača: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre profil ryhovača RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šírka stopky 15 mm
Výška stopky 15 mm
pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
pre šírku ryhovača b 4 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
Pracovný rozsah 8 mm - 15 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290038 12
Číslo výrobcu 31000680

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka