• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 12 mm Highfeed

Č. pol.: 212752

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 45,84 €
  • Od 10
    Od 38,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
555 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti a polomeru: ±0,015 mm.
  • Presnosť výmeny z doštičky na doštičku: ±0,025 mm.

Použitie:

Torusové doštičky „Highfeed“ na vyššie posuvy.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka