Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Počítačová pracovná stanica s klapkou na tlačiareň, pojazdné

Č. pol.: 951611
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Popis

Prevedenie:

Zásuvka na klávesnicu zapadne do koncovej polohy, uzamykateľná, s podložkou pod ruku z dreva a s odľahčením ťahu. Korpus pre počítač s ventilátorom a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z buku Multiplex.
S pojazdnou jednotkou a 2 konzolovými a 2 elektricky vodivými otočnými/zastavovacími kolieskami ⌀ 125 mm a posuvnou rukoväťou.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere a zásuvky signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka