Prevedenie:
Vertikálna skrinka 30 × 28 G.
Vertikálne skrinky sú osadené samonosnými výsuvmi, ktoré majú samostatnú poistku proti vytiahnutiu, a preto možno vždy otvoriť iba jeden výsuv. Rámy výsuvov sú perforované v rastri 37 mm na upevnenie nosičov náradia, policových skríň a dierovaných stien. Vertikálne skrinky sú pripravené na upevnenie do podlahy alebo na stenu a je potrebné ich zaistiť proti prevráteniu. Sú uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.
Zvláštní příslušenství:
Vertikálne výsuvy je možné vybaviť policovými vaňami č.
942010, dierovanými stenami č.
942015 a držiakmi náradia č.
970130.
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, vertikálne výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016 prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Pri šírke vertikálneho výsuvu 330 mm je vedľa seba možné namontovať 2 držiaky.