Šatňová skriňa s otočným zámkom

Č. pol.: 949051
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dvere s nárazníkovým dorazom. Korpus má šikmú strechu, plastový klzák v skupine základne, ako aj odoberateľná clona podstavca na prednej strane. Polica s 2 háčikmi na šaty v 1 oddieli. Mimoriadna konštrukcia umožňuje aj napriek šírke oddielu 300 mm upnutie celotvárových prilieb (zapísané vlastnícke práva).
S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku do veľkosti 40 (nie je súčasťou dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Skrine sa dodávajú kompletne zmontované.
  • Visacie zámky pre otočný zámok pozri v katalógu vo zväzku 2 Ručné a meracie nástroje č. 085822085890, ako aj visací zámok DOM č. 085812; 085814. Č. 085816 veľ. 45.
  • Vhodné pre zamykacie zariadenia.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka