Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skriňa na systémové kufríky 2000/6

Č. pol.: 944241 2000/6
2000/6
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 20
Úžitková výška 1 845 mm
Počet políc 6
Predné strany skriniek Krídlové dvierka s priezorom
Hmotnosť 81 kg
Druh produktu Regálová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 944241 2000/6

Popis

Prevedenie:

Skrinka na ochranu pred nepovolaným prístupom a skladovanie pre systémový kufor č. 693330. Police s vodiacimi lištami a zadnou dorazovou lištou. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Dodávka neobsahuje systémový kufor.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka