Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Súprava dielenského príslušenstva 9

Č. pol.: 954986 9
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×24

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×24
Šírka 250 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 24
Počet nástrojov 9
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 0,903 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954986 9

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954986: 1 ks
LED baterka GARANT c. 081505 vel. 125: 1 ks
Pazúrové chápadlo c. 081610 vel. 500: 1 ks
Teleskopické vyhladávacie zrkadlo HOLEX c. 081630 vel. 30: 1 ks
Permanentný znackovac EDDING c. 085130 vel. R: 1 ks
Ochranné okuliare UVEX c. 096515 vel. CLEAR: 1 ks
Pinzeta tupá HOLEX c. 727550 vel. AM: 1 ks
Súprava odlamovacích cepelí c. 845010 vel. 10: 1 ks
Univerzálny nôž GARANT C. 845020: 1 ks
Teleskopické inšpekcné svietidlo C. 081665: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka