Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Teleskopická vodováha 80T 630

Č. pol.: 467425 630

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 0,5 mm/m
maximálna dĺžka 1 050 mm
Najväčšia prípustná chyba pri vytiahnutí 1 mm/m
Dĺžka 630 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467425 630

Popis

Prevedenie:

Kvalitný teleskopický systém na predĺženie meracej plochy – vodováhu možno flexibilne vytiahnuť na potrebnú dĺžku. Rysovacia hrana po celej dĺžke – merania a označovanie počas pracovného procesu, aj pri vytiahnutí. Vytlačená metrická stupnica na zistenie vnútorných rozmerov a svetlých rozmerov. Systém LOKCK na zafixovanie nastavenej dĺžky – zabráni sa neúmyselnému prestaveniu vodováhy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka