• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Medzný kaliber drážok hriadeľov s číselnou toleranciou

Č. pol.: 484411
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s prídavkom opotrebovania podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.
Pre rozmerový medzistupeň alebo číselnú toleranciu.
Medzný kaliber drážok hriadeľov s číselnou toleranciou, napr. 484411 veľ. 41,04 +0,01/-0,02.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN 1938-1 a DIN 7164.

Poznámka:

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka