Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Bezpečnostný nôž SECUMAX POLYCUT

Č. pol.: 842040

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 76 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842040
Číslo výrobcu 8500008

Popis

Prevedenie:

Jednorazový bezpečnostný nôž s prekrytou čepeľou. Ľahký (7 g) a úzky (3 mm) nôž vo formáte karty, z plastu. S dlhým ostrým nožom, ktorý rezný materiál spoľahlivo vedie popri čepeli.

Použitie:

Ideálne na fólie, aj do úzkych škár a na papier.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka