Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS12C2

Č. pol.: 070221 BS12C2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: AEG typ B 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie AEG typ B 12 V
Označenie výrobcu BS 12 C2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora 2-pólový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý 34 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 350 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 500 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 20 mm
Hmotnosť 1,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
typické použitie Medium
vhodné pre materiál Drevo; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 12 V, 2-pólový motor
USP2 upínacie skľučovadlo FIXTEC, s 2 akumulátormi

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070221 BS12C2
EAN/GTIN 4002395294336
Číslo výrobcu 4935447867

Popis

Prevedenie:

AEG – Akumulátorový vŕtací skrutkovač
  • Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač s P/L chodom.
  • Rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.
  • Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Mimoriadne kompaktný – konštrukčná dĺžka iba 176 mm.
  • 17-stupňové nastavenie uťahovacieho momentu plus stupeň vŕtania.
  • Upínacie skľučovadlo 10 mm.
  • Kovový kryt prevodovky, elektronická ochrana proti preťaženiu.

Výhoda:

Mimoriadne kompaktný, konštrukčná dĺžka iba 176 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × akumulátora 12 V/2,0 Ah, nabíjačky a prepravného kufríka.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073820 a č. 073846 - č. 073848.
Vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať
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
    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka