{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
Označenie výrobcu | GSR 12V-15 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Konštrukcia motora | 2-pólový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 15 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 30 Nm | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 0 mm - 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 19 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
typické použitie | Medium | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 12 V, 2-pólový motor | |
USP2 | Rýchloupínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 0 – 10, s mäkkou rukoväťou, s indikátorom stavu nabitia |
Číslo položky | 070240 GSR1215 | |
Číslo výrobcu | 0601868109 |