• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Odpadkový kôš/popolník v kombinácii

Č. pol.: 987175
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Nádoba na zber odpadu z pozinkovaného oceľového plechu, s práškovou povrchovou úpravou, odolné proti slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Štrbinové otvory po všetkých štyroch stranách. Hlavicový prvok/popolník z dierovanej ušľachtilej ocele na vytlačenie a odstránenie cigariet.
Samostatne zložiteľný popolník. Pozinkovaná vnútorná nádoba sa môže zložiť z krídlových dverí uzamykateľných na prednej strane. Dvere sa uzamykajú štvorhranným zámkom.
4 plastové pätky – obe predné sú nastaviteľné na vyrovnanie nerovností podkladu.

Norma:

Nehorľavý podľa DIN 4102, trieda požiarnej odolnosti A1.

Rozsah dodávky:

Vrátane popolníka, pozinkovanej vnútornej nádoby, upevňovacieho profilu na priskrutkovanie k podlahe.

Lakování:

Korpus antracitová farba RAL 7016 práškovo nanášaná, Hlavový prvok z kefovanej ušľachtilej ocele.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka