Brúsny kotúč so suchým zipsom Cubitron™II 947A ⌀ 125 mm

Č. pol.: 567521

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 2,54 €
  • Od 25
    Od 2,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 161 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a v spojení s brúsnym tanierom so suchým zipsom napr. č. 567760 samodržiaci. Na rýchlu výmenu kotúča.
Brúsny kotúč so suchým zipsom s presne tvarovaným Cubitron™II keramickým zrnom (samoostriacim) a silným vláknom X. Maximálny obrusovací výkon a maximálna životnosť.

Použitie:

Na uhlových brúskach, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť 40 m/s.
Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán.

Poznámka:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka