NC vysokotlakový upínač HiPo Clamp s posilňovačom

Č. pol.: 360465
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Presnosť párovania 0,02 mm.
  • Rozmery na vyrovnanie kompatibilné s bežnými výrobkami.
  • Univerzálna konštrukcia pre rôzne systémy čeľustí.
  • Vodiaca dráha indukčne kalená.
  • Úplne zakryté vreteno (nízke nároky na čistenie).
  • Závitové otvory po oboch stranách pre doraz obrobku.
  • Vrátane otvorov 18M16 pre upínacie systémy s nulovým bodom - rozstup 200 mm.
  • Všetky strany okrem čelnej brúsenej: Použiteľné horizontálne a postranne.
  • Je možné pristavať uhlový mechanizmus.
  • Úplne zakryté a nitridované vreteno.
  • Závit pre doraz obrobku.

Zvláštní příslušenství:

Poznámka:

  • Prispôsobené predĺženie základného telesa 125 uvedené pod č. 360467_125 v ETL.
  • Veľkosť 125X je dodávaná s čeľusťami 361295 125 a 361296 125. Možnosť použitia s predsadzovacími čeľusťami Xpent.
  • Prispôsobené predĺženie základného telesa 160 uvedené pod č. 360420 160

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka