Silové upínače posuvné dlhé

Č. pol.: 370091
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Upínacia sila 30, resp. 49 kN s uťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
  • Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierno pozinkovaný.
  • Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
  • Nízka konštrukčná výška.

Rozsah dodávky:

  • Základný prvok a nosič.
  • Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka