Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne

Č. pol.: 269429

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX6
Závit M1,6
Dĺžka L 4,21 mm
Uťahovací moment 0,6 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 269429

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka