Brúsny pás normálny korund (A) KK841F 50×3500 mm

Č. pol.: 558170

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 9,03 €
  • Od 10
    Od 7,53 €
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysoko flexibilný brúsny pás posypaný normálnym korundom (A). Ideálne prispôsobenie obrysu obrobku. Aktívna brúsna prídavná vrstva (TOP-Size) zaisťuje chladné brúsenie a slúži ako separačná vrstva pre materiály, ktoré majú tendenciu sa rozmazávať.

Použitie:

Ideálne na brúsenie kontúr alebo brúsenie profilu s konkávnymi alebo konvexnými kontaktnými valcami. Zvlášť vhodné pre chrómniklovú oceľ, vysokolegovanú oceľ, zliatiny na báze niklu, mosadz a bronz, ako aj titán a hliník. Obrábanie armatúr, kovaní, turbínových lopatiek, ultrajemných komponentov, implantátov a chirurgických nástrojov. Použitie pri ručnom alebo robotickom brúsení na bežných strojoch s úzkym pásom od IMM, Löser, Greif, Rema a ďalších.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka