Podtlačni dvigalnik iz aluminija 1

Št. art.: 086200 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ sesalne glave 120 mm
Maksimalna nosilnost 30 kg
Vrsta izdelka Plošcati izvijac

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086200 1
EAN/GTIN 4010122600015
Številka proizvajalca 600.0BL

Opis

Izvedba:

Vakuumsko prijemalo Veribor® iz robustnega aluminija, z obstojnimi podtlačnimi gumijastimi ploščami.
Ročaj za enoročno uporabo, za hitro in učinkovito delo.

Uporaba:

Za dvigovanje vseh materialov z gladko in plinotesno površino.

Opomba:

Med skladiščenjem je potrebno dvigalnik sprostiti, da ne pride do deformacije gumijastih plošč.