• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Samopritrdilni brusni krožnik DynaMaze ⌀ 150 mm 22290

Št. art.: 079690 22290

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 150 mm
Višina 10 mm
Oznaka proizvajalca 22290
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079690 22290
Številka proizvajalca 22290

Opis

Izvedba:

Nov samopritrdilni brusni krožnik DynaMaze z inovativno razporejenimi kanali za prah in 6 luknjami za optimalno odsesavanje. ⌀ 150 mm, višina 10 mm.
Za vpenjalo stroja, 5/16-colsko.

Primerno za:

Vibracijski brusilnik art. 079655 in 079656.

Opomba:

Ni primeren za samopritrdilne brusne diske art. 566902556950.