{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | ALZTRONIC 14 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 540 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 230 min-1 - 4.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vrtanja v jeklo | 14 mm | |
Vpenjalo za orodje | MK2 | |
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M10 | |
Hod vretena | 80 mm | |
Podajanje | ročna | |
Minimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo | 437 mm | |
Maksimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo | 437 mm | |
Minimalna razdalja med vretenom in strojno mizo | 75 mm | |
Maksimalna razdalja med vretenom in strojno mizo | 357 mm | |
Prevesna dolžina | 190 mm | |
⌀ stebra | 65 mm | |
Uporabna širina strojne mize | 240 mm | |
Uporabna dolžina strojne mize | 300 mm | |
Uporabna širina osnovne plošče | 300 mm | |
Uporabna dolžina osnovne plošče | 240 mm | |
Nastavljanje višine strojne mize | Ročica | |
Nazivna mera T-utora | 12 mm | |
Število T-utorov | 2 | |
Razdalja med T-utori | 80 mm | |
Masa | 83 kg | |
Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
Številka izdelka | 076561 14 |