{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 2400 W | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Dolžina | 490 mm | |
Širina | 190 mm | |
Višina | 410 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | Neoprenska guma | |
Dolžina kabla | 17 m | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Vrsta izdelka | Navijalnik kabla |
Številka izdelka | 081192 17S | |
EAN/GTIN | 7391390327543 | |
Številka proizvajalca | 309112310 |