Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kabelski boben iz umetne mase

Št. art.: 081136

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Robustni kabelski boben iz umetne mase, odporne proti udarcem, z zaščito pred pregrevanjem.
  • 400 V CEE priključni vtič 16 A.
  • 400 V CEE izhodna vtičnica 16 A s samozapiralnim pokrovom.
  • 2 250 V standardni šuko vtičnici s samozapiralnima pokrovoma.
  • Presek vodnika 2,5 mm.
Primerni tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.
Ustreza zahtevam DGUV I 203-006 (prej BGI 608) in DGUV I 203-005 (prej BGI 600).