• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Močni magnet z zaščitno ploščo AlNiCo

Št. art.: 085934
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
143 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Močan magnet v obliki mostiča.
  • Z izvrtino za pritrditev magneta (vel. 35 in 41 z 2 izvrtinama).
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C.

Uporaba:

Za držanje, dviganje ali sortiranje malih kovinskih delov ali za vgradnjo elementov v električnih relejih, merilnih instrumentih itd.
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
    Celotna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico