TSA / ključavnica s kombinacijo številk 30 mm

Št. art.: 085825 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 30 mm
⌀ loka 3,5 mm
Primerno za sistem zaklepanja Ne
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja Ne
Individualno nastavljiva kombinacija številk Da
Za cilindrične vložke ne
Omogoča TSA-kontrolo carinskih organov brez poškodb Da
Število ključev 0
Število kolutov s številkami 3
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085825 30
EAN/GTIN 4003482309612
Številka proizvajalca 77/30

Opis

Izvedba:

TSA/ključavnica s kombinacijo številk z individualno nastavljivo kombinacijo številk. Omogoča TSA-kontrolo carinskih organov brez poškodb (TSA = Travel Sentry Approved).