• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Gravirni nož HSS Co 10

Št. art.: 295040
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
85 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HSS Co 10 (10 % kobalta). Gravirni nož z ravnim rezilom, precizno okroglo brušen znotraj tolerance h8. Predhodno polovično brušen, povečana mera 0,2 mm.

Uporaba:

Za graviranje in kopiranje pri izdelovanju orodij in kalupov.
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
    D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico