Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9

Št. art.: 290420
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
10 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vel. 4B1 do 8C1 imajo zobe za posnetje roba 45°.
Za posnetje preostrih robov utora.

Uporaba:

Za racionalno izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885 v enem delovnem koraku.

Opomba:

  • Za vel. 2A uporabite art. 290405 2A.
  • Ujemi P9 in H9 dobavljivi po ponudbi.
  • Po 1/3 in 2/3 prehoda na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.