• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Podaljšek KOMET® 32 mm

Št. art.: 239080 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS®, ⌀ držala Ds 32 mm
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Dolžina L 35 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239080 32
EAN/GTIN 4047109041639
Številka proizvajalca A20 00530

Opis

Opomba:

Druge dolžine in lažji podaljški kot tudi torzijski blažilnik vibracij za ABS®, za obdelavo brez vibracij, po ponudbi.