Izvedba:
- Dinamično centriranje v drsniku za najvišje število vrtljajev.
- Modularni sistem sestave.
- Fino nastavljanje brez dodatnega vpenjanja.
- S priključkom ABS® za najvišjo natančnost menjave.
- Hitra groba nastavitev z nastavitvijo stružnega noža.
- Usmerjeno notranje dovajanje hladilnega sredstva na rezilo.
- Najmanjši koraki nastavljanja v µm-območju, znotraj fino nastavljivega območja od 0,25−0,6 mm v ⌀, odvisno od stružnega področja.
- Koraki fine nastavitve znašajo 0,002 mm na delilno črtico v ⌀.
- Zaradi visoke ločljivosti neproblematično nastavljanje oz. odčitavanje brez nonija.
Opomba:
Dodatna držala rezila, na primer za vzvratno obdelavo in z drugimi koti = 15°, 30°, 45°, itd. s dobavljiva v kratkem času.
Zamenljivi mostiček, držala rezil in obračalne ploščice naročite posebej.