Izvedba:
- Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.
- Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.
- Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju.
- Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.
Uporaba:
Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.
Priporočilo:
Za vrtanje vodilne izvrtine.
Opomba:
Druge dimenzije do ⌀ 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.
Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.
Zmanjšanje vrednosti v
c za 20 %.
Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztezno vpenjalno glavo (npr. art.
302026 vel. 20).
Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.
Za procesno varno uporabo svedra je treba izdelati predhodno vodilno izvrtino 1,5×D s svedrom art.
231600 z enako velikostjo in tipom rezalnega vložka.
Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.