• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

RDHX 0501 MOTN ST1400

Št. art.: 212184 ST1400
Popust
10,32 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,34 € 10,32 € / kos
  • od 10 kos
    4,45 € 8,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.110 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 0501 MOTN
Tip ST1400
Zvrst HB7515
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212184 ST1400
EAN/GTIN 4045197554178

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
430
Jeklo < 750 N/mm
P
330
Jeklo < 900 N/mm
P
270
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmaks. = 1,1 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"