{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vrsta uporabe | desni | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | HM | |
Standard | DIN 8024; Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Srednji premik L3 | 7 mm; 9 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm; 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260324 | |
EAN/GTIN | 4045197652751 |