Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 080408 R UNI

Št. art.: 254890 UNI

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408 R
Zvrst HB7035
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov UNI
Globina reza ap 1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 55 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 254890 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.