{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | SP0819 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | S | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | 4E | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 120 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 150 m/min - 320 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252082 SP0819 | |
Številka proizvajalca | 5652884 |